{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | ALU | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Promjer Wiper aksijalno | 12 mm | |
Promjer Wiper radijalno | 24 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 6 mm | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212764 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103125 | |
Broj proizvođača | 212764 ALU |