{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | ST1400 | |
Vrsta | HB7530 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,6 mm | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,6 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212756 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761897 | |
Broj proizvođača | 212756 ST1400 |