{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | ALU | |
Vrsta | HU7830 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,6 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,4 mm | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,5 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212752 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761866 | |
Broj proizvođača | 212752 ALU |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 12 mm Highfeed ALU
na zahtjev
Na zalihi
579 dijelovi na zalihi
58,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
582 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
578 dijelovi na zalihi
60,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Tip | ALU | ALU | ALU | ALU |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |