Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 12 mm ALU

Artikl br.: 212717 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    56,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    47,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip ALU
    Vrsta HU7810
    Rezni materijal HM
    Kutni radijus R 1 mm
    Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,25 mm
    Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Kutni radijus 1 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212717 ALU
    EAN / GTIN 4045197761576
    Broj proizvođača 212717 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    1400
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    700
    Aluminij > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
    • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

    Upotreba:

    Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu