Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 8 mm ALU

Artikl br.: 212708 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    55,71 € / Piece
  • od 10 Piece
    46,43 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Kutni radijus R 1 mm
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,15 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212708 ALU
EAN / GTIN 4045197761514
Broj proizvođača 212708 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu