Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 20 mm, tip: HART

Artikl br.: 212670 HART
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,25 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,28 mm
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,2 mm
Posmak fz u titanu > 850 N/mm2 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486
Broj proizvođača 212670 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
280
Čelik < 55 HRC
H
260
Čelik < 60 HRC
H
200
Čelik < 65 HRC
H
160
Čelik < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu