{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | ALU | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,2 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Posmak fz u titanu > 850 N/mm2 | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212640 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197712141 |