{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Glodala za kopiranje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 100 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 186 mm | |
⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219876 (30IP; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212601 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712677 | |
Broj proizvođača | 212601 32 |