VHM kopirna glodača glava vrlo dugačka 16 mm

Artikl br.: 212592 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Kopirno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Kopirno glodanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 55 mm
Ukupna duljina Lukupno 175 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212592 16
EAN / GTIN 4045197761477
Broj proizvođača 212592 16

Opis

Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: ± 0,015 mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.
Tvrdi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema ⌀ djelovanja Dw.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu