VHM kopirna glodača glava dugačka 10 mm

Artikl br.: 212590 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Kopirno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 10 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Primjena glodala Kopirno glodanje
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    Duljina izboja L1 35 mm
    Ukupna duljina Lukupno 120 mm
    ⌀ d1 8,8 mm
    ⌀ drške Ds h6 10 mm
    Vijak za izmjenjivu pločicu 219871 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212590 10
    EAN / GTIN 4045197761354
    Broj proizvođača 212590 10

    Opis

    Izvedba:

    Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
    Zajamčena najveća točnost izmjene: ± 0,015 mm.

    Upotreba:

    Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.
    Tvrdi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

    Napomena:

    Izračunati broj okretaja prema ⌀ djelovanja Dw.
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu