RDMW 12T3 MOT, HB7605, Tip: HART

Artikl br.: 212277 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9.041 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDMW 12T3 MOT
Tip TVRDO
Vrsta HB7605
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,16 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka prevučena
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212277 HART
EAN / GTIN 4067263499558
Broj proizvođača 212277 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
160
Čelik < 67 HRC
H
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu