RDHT 12T3 s dijamantnom prevlakom, pozitivna ALU

Artikl br.: 212261 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHT 12T3
Tip ALU
Vrsta HB7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,22 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Broj proizvođača 212261 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu