RDHW 1003 MOTN HART

Artikl br.: 212245 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,17 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
13.098 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHW 1003 MOTN
Tip TVRDO
Vrsta HB7505
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,16 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212245 HART
EAN / GTIN 4045197302489
Broj proizvođača 212245 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
125
Čelik < 55 HRC
H
155
Čelik < 60 HRC
H
140
Čelik < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu