RDHX 0702 MOTN, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 212212 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.767 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHX 0702 MOTN
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Broj proizvođača 212212 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
380
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
210
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D / ap maks. = 1,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu