Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 32/3 mm

Artikl br.: 212155 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Ukupna duljina Lukupno 42 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 52 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Interpolacija ap 2,5 mm
Kut uranjanja αmaks 2,84 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 16,94 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..12T3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura sigurnosnih vijaka 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212155 32/3
EAN / GTIN 4045197192851
Broj proizvođača 212155 32/3

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama ne smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap maks = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu