{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212140 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197750266 | |
Broj proizvođača | 212140 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
204,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Uranjanje; Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |