{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,06 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212135 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193773 | |
Broj proizvođača | 212135 32/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/4mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
209,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Uranjanje; Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |