{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,22 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212135 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197406798 | |
Broj proizvođača | 212135 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
204,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Ramping | Uranjanje ;Ramping ;Uranjanje | Uranjanje ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |