{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212130 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750204 | |
Broj proizvođača | 212130 42/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno 42/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 | 15 - 30 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ramping | Cirkularno glodalo ;Uranjanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |