Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 35/3 mm

Artikl br.: 212125 35/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 35 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 60 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
Interpolacija ap 2 mm
Kut uranjanja αmaks 1,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 22,45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Broj proizvođača 212125 35/3

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu