Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 20L mm

Artikl br.: 212105 20L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 20 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške Weldon drška
    Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Duljina izboja L1 100 mm
    Ukupna duljina Lukupno 155 mm
    ⌀ drške Ds h6 20 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 30 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
    Interpolacija ap 2 mm
    Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 7,45 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1003
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212105 20L
    EAN / GTIN 4045197192523
    Broj proizvođača 212105 20L

    Opis

    Izvedba:

    Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
    • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
    • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu