{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 20 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Interpolacija ap | 1,1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,06 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,72 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD.. 0501 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212087 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197549617 | |
Broj proizvođača | 212087 16/4 |