{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 105 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 0,7 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,37 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212003 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576462 | |
Broj proizvođača | 212003 20/2 |