XDHW 10T310 ST1400

Artikl br.: 211902 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
728 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDHW 10T310
Tip ST1400
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,2 mm
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662
Broj proizvođača 211902 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
Čelik < 55 HRC
H
130
Čelik < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu