{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 62 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 3,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,02 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VDGT 11T2.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211852 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715135 | |
Broj proizvođača | 211852 32/4 |