Kutno glodalo za aluminij s navojem, za izmjenjive rezne pločice ZD., ⌀ D / broj pločica Z: 25/2

Artikl br.: 211757 25/2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Oblik drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Prihvatni navoj M M12
⌀ D3 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 40 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
Interpolacija ap 7,6 mm
Kut uranjanja αmaks 6,81 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 12,56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 4 (15IP)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 211757 25/2
EAN / GTIN 4062406681852
Broj proizvođača 211757 25/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi 3,2 Nm.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Strujanje rashladne tekućine potrebno je za rad.
  • Strujanje rashladne tekućine potrebno je za rad.
  • Modularna glodala su izmjenjiva oprema koja se koristi u CNC glodalicama.
  • Modularna glodala za obradu plastičnih ili aluminijskih obradaka.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Upotrebljavati sao namjenski.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu