{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 24 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 45 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 32 mm | |
Radijus čela rv | 1,25 | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210330 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543134 | |
Broj proizvođača | 210330 25 |