Glava torusnog glodala s unutarnjim hlađenjem, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikl br.: 210310 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Broj oštrica Z: 5
  • Kut spirale: 45

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezna glava ⌀ D 10 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Broj oštrica Z 5
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Veličina prihvata 10 mm
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
programirani radijus Rp 1,838 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 0,5 mm
Kutni radijus 1,5 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,4 mm
Izvedba drške GARANT TopCut
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210310 10
EAN / GTIN 4045197523259
Broj proizvođača 210310 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

ap maks. − posebno obratiti pažnju! Preporuka primjene (vc i fz) vrijede i za ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu