{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 9 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,24 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891297 | |
Broj proizvođača | 210245 12 |