{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | PKD | |
Rezni materijal | PKD | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,05 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11,4 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19,6 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 12,8 mm | |
Ukupna duljina L | 105 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ dn | 15,5 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu | 0,2 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 209808 16 | |
EAN / GTIN | 4067263101123 | |
Broj proizvođača | 209808 16 |