{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | PKD | |
Rezni materijal | PKD | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Polumjer R | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,09 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminijskom lijevu | 0,08 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu | 0,14 mm | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 209806 8 | |
EAN / GTIN | 4062406765446 | |
Broj proizvođača | 209806 8 |