{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Polumjer R | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 28 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,92 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,022 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu | 0,022 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 209781 2/6 | |
EAN / GTIN | 4045197544322 | |
Broj proizvođača | 209781 2/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |