VHM torusno glodalo, Dijamant, ⌀ e8 DC / R1: 6/1,5mm

Artikl br.: 209755 6/1,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4
  • Kut spirale: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 7 mm
Radijus rezne oštrice R1 1,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 21 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,052 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu 0,052 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 209755 6/1,5
EAN / GTIN 4045197475299
Broj proizvođača 209755 6/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za siguran proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu