{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,2 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1,4 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,12 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 2,4 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,15 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ dn | 2,5 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,0165 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu | 0,0234 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 209750 1,2/0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197475077 | |
Broj proizvođača | 209750 1,2/0,12 |