{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,8 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2,7 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 12 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,71 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 209700 1,8X12 | |
EAN / GTIN | 4062406187323 | |
Broj proizvođača | 209700 1,8X12 |