{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 8 | |
Kut spirale | 8 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u GFK, CFK | 0,021 mm | |
Prsten u boji | crni | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 209540 4 | |
EAN / GTIN | 4062406362478 |