VHM glodalo s bušećim vrhom, tlačni rez srednje 4 mm

Artikl br.: 209445 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Profil glodanja križno ozubljen
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 2
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Kut vrha 135 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f za obodno glodanje u POM, GF25 0,1 mm/okr
Posmak f za obodno glodanje u PEEK CF30 0,07 mm/okr
Prsten u boji žuto
Tolerancija drške h6
Vrsta proizvoda Usmjerivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Broj proizvođača 209445 4

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito ozubljenje i 135° bušeći vrh za ekonomičnu obradu vlaknima ojačanih kompozita. Za glodanje utora u području grube obrade.
Tlačni rez, materijal se pritišće na podlogu. Vrlo prikladno za tanke materijale.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu