{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 20 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 32 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u PMMA | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u PMMA | 0,05 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 209322 10 | |
EAN / GTIN | 4045197507242 | |
Broj proizvođača | 209322 10 |