VHM vretenasto glodalo 4 mm

Artikl br.: 209300 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 1
Kut spirale 23 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 15 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 20 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,8 mm
Ukupna duljina L 60 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u PMMA 0,015 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209300 4
EAN / GTIN 4045197859372
Broj proizvođača 209300 4

Tablica aplikacija

Aluminij
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
PMMA akril
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija za obradu polimernih materijala.
Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Specijalno za glodanje polimernih materijala, ukapanje i konturno glodanje.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 209310.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu