{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,05 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,25×L2 kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Glodala s radijusom | unaprijed i unatrag 45 | |
A +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 15 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 3,9 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Oblik | šiljasto | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208180 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197465474 | |
Broj proizvođača | 208180 5,8 |