{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 11,9 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Kut skošenih rubova | 30 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208168 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537430 | |
Broj proizvođača | 208168 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 60° 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
419 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.545 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
93,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 45 stupanj |