{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Serija | Diabolo | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 5,9 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | crveno | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208167 6 | |
EAN / GTIN | 4062406380403 | |
Broj proizvođača | 208167 6 |