Glodalo za obradu rubova od tvrdog metala spiralno 90° 1 mm

Artikl br.: 208156 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 35 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Dimenzija S 0,7 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Glodala s radijusom 45 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208156 1
EAN / GTIN 4062406774882
Broj proizvođača 208156 1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
220
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Odstranjivač srha za univerzalnu upotrebu kod skoro svih materijala. Novorazvijena prevlaka učinkovito sprječava navarivanje materijala na oštrici čak i kod aluminija l INOX-a.
Tolerancija: Dimenzija S = +/- 0,2 mm.
Kut vrha = +/- 5 kutnih minuta.
Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu