{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 30 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Glodala s radijusom | 15 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 75 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208152 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859341 | |
Broj proizvođača | 208152 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo za obradu rubova 30° 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Dimenzija S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |