{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 30 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 3,7 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 15 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 75 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Broj proizvođača | 208150 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 30° 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N | N |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dimenzija S | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
Glodala s radijusom | 15 | 45 | 45 | 30 | 45 |