{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 7,9 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858917 | |
Broj proizvođača | 208125 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo za obradu rubova 60° 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 60 | 60 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
⌀ reza DC | 8 | 8 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Dimenzija S | 7,9 | 7,9 |
Glodala s radijusom | 30 | 30 |