{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 2,1 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858726 | |
Broj proizvođača | 208105 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo za obradu rubova 90° 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.088 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.312 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Dimenzija S | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 5,6 |
Glodala s radijusom | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 |