{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 0,7 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208095 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854612 | |
Broj proizvođača | 208095 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo za obradu rubova 90° 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
⌀ drške Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |