{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 208071 3 | |
EAN / GTIN | 4062406544836 | |
Broj proizvođača | 208071 3 |