VHM glodalo za obradu rubova 90° 3 mm

Artikl br.: 208070 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 3 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Glodala s radijusom 45 stupanj
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
    Tolerancija drške h6
    Prsten u boji nema
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 208070 3
    EAN / GTIN 4045197129086
    Broj proizvođača 208070 3

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    180
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    140
    Aluminij > 10% Si
    N
    105
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Tolerancija: Vršni kut ±1°.

    Upotreba:

    • Glodanje utora
    • Upuštanje
    • Skošavanje
    • Primjenjivo i kao NC-zabušivač

    Napomena:

    Naručite oblik HB s br. 208071
    Oblik HB isporučiv po istoj cijeni kao HA.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu